鉄工用ロングリーチ六角軸ドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65855889 品番 6LSDP2.5
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

長いリーチで狭い隙間や奥深い位置の穴あけに最適なロングリーチの六角軸ドリルです。充電ドライバーにワンタッチで脱着。X型シンニングで食いつきが良い。

材質HSS 溝長(mm)30 先端角(°)118 シャンク長(mm)42 全長L(mm)180 ねじれ角(°)26〜32 直径(mm)2.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする