ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 流し・台所用品
ミヤコの 流し用目皿
排水目皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65855895
品番
MS19W
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
寸法
75
寸法D(mm)
83
寸法d1(mm)
(VP)77
寸法d2(mm)
(VU)83
寸法d
W73山16
材質
黄銅(クロムメッキ)
寸法H(mm)
27
外径(Φmm)
83
注意
※目皿巣はネジ式です。
※手足や肌が直接触れる個所には使用しないで下さい。