NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイス六角軸ドリル
鉄工用ロングリーチ六角軸ドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65855950
品番
6LSDP4.0
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
長いリーチで狭い隙間や奥深い位置の穴あけに最適なロングリーチの六角軸ドリルです。充電ドライバーにワンタッチで脱着。X型シンニングで食いつきが良い。
材質
HSS
溝長(mm)
43
先端角(°)
118
シャンク長(mm)
42
全長L(mm)
180
ねじれ角(°)
26〜32
直径(mm)
4
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません