ADN-63-10-I-PPS-A コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:10mm Festo 65856177

コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:10mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65856177品番ADN-63-10-I-PPS-A
参考基準価格(税別)¥41,700販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980


ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 10 mm で、M10 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力

仕様●ストローク:10mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8955アズワン品番65-8003-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする