SIEMENS
SIEMENSの 電源(制御機器)
SIEMENSの 遮断
SIEMENSの 配線用遮断器
サージプロテクタ クリップオン SIRIUS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65856518
品番
3RT2926-1CC00
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
Siemens のサージサプレッサは、モータ接触器サイズ S0 用の RC 素子として設計されています。最大 48 〜 127 の AC 電圧を使用しました。周囲温度: -25 → +60 ℃
仕様
●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:SIRIUS●取付タイプ:クリップオン●コード番号:203-2722
アズワン品番
65-8083-94