サイレンサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65856640 品番UC-QS-10H
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥4,028
販売価格(税別)
3,662


Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、固定式の金属製ストップが付いていて、どの位置にでも組み立てられています。サイズは M5 で、ロックナット取り付け式です。ストロークサイズは 2.8 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし

仕様●メーカーシリーズ:UC●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:チューブ●最高流入圧力:10バール●材質:PE●コード番号:202-3088 アズワン品番65-8030-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする