サイレンサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65856649 品番AMTE-M-LH-G1
参考基準価格(税別)¥79,200 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980


Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 12 があり、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレートは 12 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用

仕様●メーカーシリーズ:AMTE●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 1オス●最高流入圧力:10バール●材質:黄銅、青銅●コード番号:202-2909 アズワン品番65-8023-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする