FV用中間ニップル(TOTO用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65857846 品番 MV150SS
参考基準価格(税別)¥3,320 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。
既存の連結管を外して使用します。
六角棒レンチで締め込みができます。

材質本体/黄銅、パッキン/NBR 形状ニップル 寸法芯々135 寸法L(mm)57 ねじM30×1.5
注意
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。
※メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
※メッキ腐食の原因となります。
※節水型仕様にはご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする