ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 洗濯機用品
ミヤコの 排水部材
パン用フレキ 受口×パイプ同径
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65858232
品番
PF-504
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ホース部内面はフラットです。
芯ずれに対応でき、施工性に優れています。
耐震性に優れています。
ホース長さ(mm)
400
材質
ホース部/SPVC、差込部/HPVC
寸法(mm)
50×400
ホース長さ(m)
0.4
耐熱温度(℃)
60
連続使用温度(℃)
40
設置場所
屋内配管用
芯ずれ幅(mm)
150
曲げ限界角(°)
90
注意
※引っ張り・縮み施工はしないでください。
※逆勾配にならないよう施工してください。
※本製品は排水用です。