ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 洗濯機用品
ミヤコの 排水部材
パン用フレキ 受口×受口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65858248
品番
PFM-504
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
ホース部内面はフラットです。
芯ずれに対応でき、施工性に優れています。
耐震性に優れています。
ホース長さ(mm)
250
材質
ホース部/SPVC、差込部/HPVC
寸法(mm)
50×250
ホース長さ(m)
0.25
耐熱温度(℃)
60
連続使用温度(℃)
40
設置場所
屋内配管用
芯ずれ幅(mm)
30
曲げ限界角(°)
45
注意
※引っ張り・縮み施工はしないでください。
※逆勾配にならないよう施工してください。
※本製品は排水用です。