ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
HI管用メーター用袋ナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65858598
品番
S225HI-FN
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
量水器メーター用の袋ナットです。
上水ネジです。
寸法
13
寸法H(mm)
18
寸法d2(Φmm)
18.7
寸法d1
G3/4
材質
青銅
高さ(mm)
18
呼び径
13
ねじサイズ
G3/4
注意
※取付後は漏水がないかご確認ください。