ミヤコ
HI管用メーター用袋ナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径
50
13
20
25
30
40
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65858643
品番
S225HI-FN
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
量水器メーター用の袋ナットです。
上水ネジです。
寸法
50
寸法H(mm)
33
寸法d2(Φmm)
61
寸法d1
G2-1/2
材質
青銅
高さ(mm)
33
呼び径
50
ねじサイズ
G2-1/2
注意
※取付後は漏水がないかご確認ください。