ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
HI管用メーターユニオン
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65858817
品番
S228BC
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質
青銅
寸法
40
寸法L(mm)
120
寸法D(Φmm)
48
寸法d
G2