耐熱ブレードフリーチューブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65859203 品番 S2BFS
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

耐熱性・屈曲性・安全性に優れています。
使用温度が1℃〜80℃なので、給湯配管にも最適です。
メーカー従来品のブレードフリーチューブより柔軟性を向上させ狭い施工現場にも最適です。
可塑剤や老化防止剤などを一切添加していない衛生的で安全性の高いシリコンホースを採用しています。

材質内側/シリコン、外側/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト 寸法13×200 長さ(m)0.2 最高使用圧力(MPa)0.75
注意
※商品に付属しているパッキンを使用してください。
※相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。
※屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。
※ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。
※埋設施工はしないでください。
※加工しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする