S2GB 逆止弁付ボールバルブ ミヤコ 65859368

逆止弁付ボールバルブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L(mm)78
内容量1個注文コード65859368品番S2GB
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

逆止弁内蔵型ボールバルブです。
給湯器一次側配管に最適。
(日水協検査合格証紙付)ストレート型で、コンパクトに配管できます。
着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。
首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。

最高使用圧力(MPa)0.98寸法13寸法L(mm)78材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~80作動圧力(kpa)2.9バルブ種類ボールバルブ
注意
※全開、全閉でご使用ください。
※流水方向に注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする