ジャンパ メス to オス ストレート 青 グレー ジャンパケーブルアセンブリ 64極 4列 1mmピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65860219 品番PCIEC-064-1000-EC-EM-P-85
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980


Samtec ジャンパ及びシャントには、エッジカード又はコネクタエンドオプションがあります。標準の 36、64、98、164 ポジション エッジカード又はコネクタ端のオプションを用意 Samtec の PCIE シリーズとかん合します アクセラレート R ケーブルを使用できます

仕様●タイプ:ジャンパケーブルアセンブリ●極数:64●ピッチ:1mm●オス/メス:メス to オス●色:青, グレー●行数:4●シリーズ:PCIEC-064-0500-EC-EM-P-85●方向:ストレート●コード番号:208-8947 アズワン品番65-7687-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする