SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
ジャンパピン / ショートピン メス ストレート 黄 シャント及びジャンパ 2極 1列 2.54ピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65860280
品番
SNT-100-YW-T
参考基準価格(税別)
¥50
販売価格(税込)
¥54
販売価格(税別)
¥
49
バスケットに入れる
Samtec 2.54 mm シャントは、黄色のスズめっきが施されています。動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様
●タイプ:シャント及びジャンパ●極数:2●ピッチ:2.54●オス/メス:メス●色:黄●行数:1●シリーズ:SNT●方向:ストレート●コード番号:208-1555
アズワン品番
65-7694-18
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表