シリアルケーブル 1m D9SUBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65860745 品番2305415
参考基準価格(税別)¥8,890 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798


Phoenix Contact 1 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、9 ピンのフィールドレベルコネクタとして D-SUB ソケットストリップ、9 ピンのコントローラレベルコネクタとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●CN1:DB9●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:DB9●コネクタ B ジェンダー:メス●長さ:1m●外被色:グレー●シリーズ:D9SUB●コード番号:201-6803 アズワン品番65-7468-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする