シリアルケーブル 4m D37SUBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65860779 品番2926276
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980


Phoenix Contact 4 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、37 ピンのフィールドレベルコネクタと 37 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤの D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●CN1:DB37●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:4m●外被色:グレー●シリーズ:D37SUB●コード番号:201-5585 アズワン品番65-7470-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする