モニターアームプレミアム(ガスショック式)シングルタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65860780 品番MARM7820B
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

工具を使わずに高さ調整ができる、USB延長ケーブル設置可能なガスショック式モニターアーム1面タイプ

セット内容モニターアーム本体、クランプ部、六角レンチ(大・小)、ボルト(M4×10)4本、ボルト(M8×12)2本、組立説明書 質量(kg)5.4 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 耐荷重(kg)2〜8 取付可能厚(mm)30〜96 液晶モニター1台 対応インチサイズ27 モニタVESA規格対応 (75mm×75mm または100mm×100mm) アームの可動方向水平垂直
注意
※メーカー指定のUSBケーブル以外は取り付けできない場合があります。
※ディスプレイを取り付けていない状態の場合、アームは常に最上位に戻ろうとします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする