モニターアームプレミアムUSB延長ケーブル(2本セット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65860798 品番MARMUSBCBL2
参考基準価格(税別)¥891 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

モニターアームプレミアムに取り付け可能なUSB延長ケーブル

セット内容本体のみ 質量(g)60 コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメス ケーブル長(cm)145

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする