スイッチ 押しボタンタイプ OFF- ON 黒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65860824 品番MS030-K
4月15日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は329円となります。
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
仕様●実装:パネルマウント●極数:単極単投●操作部カラー:黒●操作部表示:文字入り●端子形状:はんだ端子●接点数:1接点●回路数:1回路●回路構成:SPST●接点動作:OFF-(ON)●接点動作(2):モーメンタリ●操作部形状:丸形、ボタン●定格電圧(AC):250V●定格電流(AC):3A●備考:取付穴Φ12.2 アズワン品番67-0341-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする