腕時計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65861069 品番F-91WM-2AJH
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

軽量・薄型のデジタル液晶モデルです。日付・曜日表示やアラーム、ストップウオッチなど便利な機能が搭載されています。

材質【ケース・ベゼル】樹脂 寸法(mm)バンド装着可能:145〜200 質量(g)21 精度平均月差:±30秒 ガラス部樹脂ガラス 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】38.2 × 35.2 × 8.5 LED色グリーン カレンダーオートカレンダー 防水性日常生活用防水 材質(バンド)樹脂 アラーム時刻アラーム・時報 ストップウォッチ1/100秒、60分計、スプリット付き ライト機能LEDバックライト 電池寿命(年)約7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする