腕時計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65861209 品番MRW-200HJ-1BJH
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

日付表示付きの三針時計です。
回転ベゼルと10気圧防水を搭載しています。
※ 「MRW-200HJ-1BJF」 から型番が変更となりました。商品の仕様に変更はありません。

材質【ケース・ベゼル】樹脂 質量(g)39 精度平均月差:±20秒 ガラス部樹脂ガラス 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】47.9 × 44.6 × 11.6 機能【ベゼル】回転ベゼル 防水性10気圧防水 材質(バンド)樹脂 電池寿命(年)約3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする