仕様●ゲルサイズ(mm):幅220×最大泳動距離190×厚1●プレートサイズ(mm):幅253×高220●外寸(mm):幅315×奥行135×高240●バッファ量(mL):約1,000●重量(g):約2,800●セット内容:ツイン泳動槽一式(内部槽・外部槽・リード線(+)(-))、泳動プレート 幅253×高220mm 切込タイプ:2枚、泳動プレート 幅253×高220mm 1tスペーサー付:2枚、サンプルコウム 2D専用1マーカー付(IPGゲル対応):2枚、専用ゲル作製器(2枚用):1台、仕切板 252×230×0.3t:3枚
アズワン品番65-9539-83