アルコール製剤 カズノール75

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5L×4本) 注文コード 65861760 品番
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,178
販売価格(税別)
14,980

カズノール(R)75は、エタノール製剤67.8W/W%(75V/V%)を主成分とする食品添加物のエタノール製剤です。エタノールは細菌に対して強い殺菌力を発揮します。主成分がエタノールですので、使用後の水洗いも必要なく臭いも気になりません。包丁やバット・トレー、スライサー、ドアノブや取っ手などにご使用頂けます。

容量(L)5 規格食品添加物 入数4本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする