曜日別特売
S2WL フリーチューブ(ファンコイル用) ミヤコ 65861818

フリーチューブ(ファンコイル用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)0.15
寸法13×150
13×150
20×150
25×150
13×100
13×1000
13×200
13×250
13×300
13×350
13×400
13×450
13×500
13×600
13×700
13×800
13×900
20×100
20×1000
20×200
20×250
20×300
20×350
20×400
20×450
20×500
20×600
20×700
20×800
20×900
25×200
25×250
25×300
25×350
25×400
25×450
25×500
25×600
内容量1個注文コード65861818品番S2WL
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

給水、給湯配管に最適です。
柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。

材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM寸法13×150長さ(m)0.15寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)18.5
注意
※商品に付属しているパッキンを使用してください。
※アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。
※相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。
※屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。
※ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。
※曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。
※最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。
※埋設施工はしないでください。
※定尺のフリーチューブは加工しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする