曜日別特売
LCH3222HM 外付けHDD録画対応32型BSCS内蔵デジタル液晶テレビ ユニテク 65862067

メイン画像

LCH3222HM 外付けHDD録画対応32型BSCS内蔵デジタル液晶テレビ ユニテク 65862067
LCH3222HM 外付けHDD録画対応32型BSCS内蔵デジタル液晶テレビ ユニテク 65862067

外付けHDD録画対応32型BSCS内蔵デジタル液晶テレビ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード65862067品番LCH3222HM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

地上デジタル・BS/CSデジタルチューナー搭載の32型デジタルハイビジョン液晶テレビです。外付けHDD録画機能に対応しており、電子番組表からの予約録画も可能です。
テレビの視聴時には臨場感を上げ、テレビがついていない時にも空間に馴染むベゼルレス設計。
HDMI入力端子×2、コンポジット入力端子1、光音声デジタル出力端子を搭載した基本機能を押さえたベーシックモデルです。

付属品スタンド×2、固定用ネジ1式、miniB-CASカード、B-CASカード紛失防止ホルダー(ホルダー固定用ネジ)、リモコン(RC-013)、単4乾電池×2、取扱説明書仕様●液晶画面:32型VAパネル、画素数1366×768Pixel、応答速度:9.5ms、視野角度:左右178°上下178℃(標準値)、輝度:200cd/m2、コントラスト比:3000:1●音声(W):8+8寸法(mm)幅718.96×高さ418.96(スタンド含む465.64)×奥行66.3(スタンド含む191.38)質量(kg)スタンド含む3.4電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)56(待機消費電力0.5) 年間消費電力量:64.6kWh/年機能HDD録画:番組表からの録画予約可(最大録画予約数64)、日時指定予約・保護機能・放送時間連動・レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ、HDD省エネ設定その他の機能番組予約(EPG)対応::7 チャンネル 6 時間分表示、8日分受信、視聴予約可能、双方向データ放送対応、メディアプレイ機能使用環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露無き事)受信チャンネル(ch)地上デジタル :UHF(13 ~ 62ch)・CATV パススルー (VHF,UHF) 対応 、BS デジタル :BS000 ~ BS999、110 度 CS デジタル :CS000 ~ CS999入出力端子AV入力×1:映像:1V(p-p)、75 Ω、負同期、音声:500mV(rms)、22k Ω以上 、USB×1:録画用外付けHDD用 及びメディアプレイ機能、HDMI×2:HDMI 対応入力解像度:480i, 480p, 720/60p, 1080/60i, 1080/24p, 1080/30p, 1080/60p、ヘッドフォン端子:Φ3.5mmステレオミニ、LAN端子×1:双方向データ放送用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする