スタンダードレバー・ロッカースイッチ 単極双投 ON-ON PC端子+付属操作部 レバー/黒/140000050625

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65862854 品番ALE1D-2M4-10-Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
仕様●セット構成:'スイッチ本体【ALE1D-2M4-10-Z】●操作部形状 レバー【140000050625】●操作部表示:無●極数:単極双投●スイッチ特性:ON-ON●端子部形状:PC端子●定格:AC/DC48V-50mA(MAX)●本体部カラー:操作部カラー:黒●実装:備考:操作部【140000050625】 色【黒】のセットです。●その他の操作部・色をご希望の場合は下記の表をご確認いただき、ご注文時に備考欄にてお知らせください。●取付枠は別売りになります。 アズワン品番67-0442-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする