ステンレス両ネジ給水管

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65863848 品番 S4AKS
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ステンレス両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。

寸法13×250 材質SUS304 寸法dR1/2 寸法D(Φmm)20.6 全長(mm)250 呼び径13 ねじサイズR1/2 パイプ外径(Φmm)20.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする