ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
ステンレス両ネジ給水管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65863963
品番
S4AKS
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ステンレス両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。
寸法
20×200
材質
SUS304
寸法d
R3/4
寸法D(Φmm)
26.5
全長(mm)
200
呼び径
20
ねじサイズ
R3/4
パイプ外径(Φmm)
26.5