ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
ステンレス両ネジ給水管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65864112
品番
S4AKS
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,747
販売価格(税別)
¥
1,588
バスケットに入れる
ステンレス両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。
寸法
25×65
材質
SUS304
寸法d
R1
寸法D(Φmm)
32.5
全長(mm)
65
呼び径
25
ねじサイズ
R1
パイプ外径(Φmm)
32.5