曜日別特売
SPKD500 洗面化粧台用スキマパッキン ミヤコ 65866158

洗面化粧台用スキマパッキン

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65866158品番SPKD500
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

特殊形状で、洗面化粧台と壁との隙間にぴったりフィットして埃や物の落下を防ぎます。
材質はエラストマーですのでハサミやカッター等で切断でき、長さ調節も可能です。

材質TPO長さ(mm)500
注意
※20ミリまでの隙間に対応できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-01
用途: 洗面台と壁の隙間埋め
退去立会いのTSUMOサービス業

はさみで簡単に切れる為、サイズもジャストフィットできます。
掃除などの時に簡単に取り外しも出来るので、良さそうです。

2025-01-29
用途: 洗面台設置時の隙間埋め
株式会社斉藤建築

これまでコーキングで処理していましたが、幅が広いときれいに仕上がらなくて苦労していました。簡単に取り付けられて、良いです。ゴム質のせいか、ついた汚れが落ちにくいのが難点です。

対象商品 : 65866158
2022-02-23
用途: 隙間の防水
電気・ガス・熱供給・水道業

少し高いですが、使い勝手のいい商品です。洗面台の隙間や、トイレタンクの隙間に使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 65866158
2021-11-14
用途: ミラーキャビネットを交換時に追加

新築時に設置した洗面台のミラーキャビネットが割れや落ちない汚れなどが目立ってきたので三面鏡タイプのミラーキャビネットに自分で交換しました。電気工事士の免許をもっているのでミラー内部に一カ所増設用のメクラがあったのでコンセントを一カ所増設しました。シェーバーの充電器を刺して充電&置き場所にしています。
洗面台も綺麗に掃除したのですが隙間から入るホコリや水で壁紙が汚くなっていたので掃除して綺麗にしたのですが、また汚くなるんだろうなと思いこのスキマパッキンを両側に嵌めたところいい感じです。水とホコリが入るのを防いでくれそうですがもうちょっと安いと嬉しいですね。

対象商品 : 65866158
2021-11-03
用途: 洗面化粧台の水はね防止
サービス業

洗面台と壁の隙間にピッタリです。
これで、壁紙が水はねで汚れる心配もありません。

対象商品 : 65866158
2021-09-01
用途: キッチンリフォーム
有限会社マコト不動産業

セットすると柔軟性よく、馴染みやすくすきまにフィットしました

対象商品 : 65866158
2021-06-22
用途: 洗面台
卸売・小売業

洗面台の隙間の溝が気になっていたので、これは良い商品です。

対象商品 : 65866158
2020-10-10
用途: ぴったりフィット
運輸・通信業

洗面台と壁の隙間に水が入っていかないよう気にしながら毎日過ごしてたのですが、こちらの商品を見つけ購入させて頂きました。
ぴったりフィットで、隙間も綺麗になくなりました。手を洗う時も水はねを気にせず買って良かったです。また、汚れたら取り外して洗える点も満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする