ミヤコ
自在用パイプ(ナット・パッキンなし)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
パイプ長(mm)
200
120
170
200
240
300
350
400
500
寸法
13×200
13×120
13×170
13×200
13×240
13×300
13×350
13×400
13×500
20×170
20×240
20×300
20×400
20×500
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65866632
品番
SR32N
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
自在水栓の付け替え用パイプです。
寸法
13×200
先端径(Φmm)
17.5
材質
黄銅製クロームメッキ
パイプ長(mm)
200
パイプ外径(Φmm)
13