曜日別特売
SR32N 自在用パイプ(ナット・パッキンなし) ミヤコ 65866702

自在用パイプ(ナット・パッキンなし)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
パイプ長(mm)240
寸法20×240
内容量1個注文コード65866702品番SR32N
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

自在水栓の付け替え用パイプです。

寸法20×240先端径(Φmm)21材質黄銅製クロームメッキパイプ長(mm)240パイプ外径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65866666
2022-11-15
用途: 止水栓の自在パイプ交換時
株式会社 サンタエンジニアリング自動車・二輪車・自転車関連業

浄水器取り付けの際、現状のままでは自在パイプの長さが不足していたので,
このサイズに交換した。
交換作業も問題無く、又、取り付け後の使用時も特に問題は見当たらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする