ミヤコ
自在用パイプアップ型(ナット・パッキン付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
パイプ長(mm)
170
170
240
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65866745
品番
SR32U
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
自在水栓の付け替え用パイプです。
寸法
13×170
寸法H(mm)
76
材質
黄銅(クロムメッキ)
パイプ長(mm)
170
先端径(Φmm)
17.5
パイプ外径(Φmm)
13