ゴムパッキン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65866982 品番 SV1H
参考基準価格(税別)¥60 販売価格(税込) ¥46
販売価格(税別)
42

流し、洗面、風呂等の給水、給湯用で多用されています。
耐熱温度は常温〜100℃。(実施用では60℃前後)
一般給水、給湯、冷温水、不凍液等でご使用頂けます。

寸法d(Φmm)12 寸法D(mm)18 材質EPDM 厚さ(mm)2 寸法13 内径(Φmm)12 寸法t(mm)2
注意
※油系流体は使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65866982
2022-03-12
用途:
フレキ配管のパッキンとして使用
まるちゃん 様 (飲食業)

パッキンが細い(外径が小さい)ので、漏水しやすい。
結局他のパッキンを購入し取付をしました。
施工しやすい場所なら使えるが、手探りで接続する場所では使用をおすすめできない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする