曜日別特売
SV1H ゴムパッキン ミヤコ 65867007

ゴムパッキン

(1件のレビュー)
内径(Φmm)21
内容量1個注文コード65867007品番SV1H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

流し、洗面、風呂等の給水、給湯用で多用されています。
耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後)
一般給水、給湯、冷温水、不凍液等でご使用頂けます。

寸法d(Φmm)21寸法D(mm)30材質EPDM厚さ(mm)2寸法25内径(Φmm)21寸法t(mm)2
注意
※油系流体は使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65866982
2022-03-12
用途: フレキ配管のパッキンとして使用
まるちゃん飲食業

パッキンが細い(外径が小さい)ので、漏水しやすい。
結局他のパッキンを購入し取付をしました。
施工しやすい場所なら使えるが、手探りで接続する場所では使用をおすすめできない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする