SV1SNT 高温用ノンアスベストパッキン ミヤコ 65867366

高温用ノンアスベストパッキン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)12
内容量1個注文コード65867366品番SV1SNT
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥97
販売価格(税別)
88

蒸気配管、高温用。耐熱温度は214℃前後。(実施用では95℃前後)
水、油、蒸気(寒冷地等、-40℃から)等でご使用頂けます。

寸法d(Φmm)12寸法D(mm)18材質ノンアスベストT#1120厚さ(mm)1.5寸法13使用温度範囲(℃)150以下内径(Φmm)12寸法t(mm)1.5最高使用温度(℃)150
注意
※酸素、フッ素、硫酸等には使用不可。
※パッキンの特性上、緻密性に欠けるため浸透漏洩を起こしやすい材質です。
※施工前に水を含浸させ使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65867366
2024-01-17
用途: ボイラーに使用

ドレン回収タンクとスチームボイラー間の接続に使用。最近は近くのホームセンターでは温水用パッキンを置かなく成っているので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする