高温用ノンアスベストパッキン

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65867384 品番 SV1SNT
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

蒸気配管、高温用。耐熱温度は214℃前後。(実施用では95℃前後)
水、油、蒸気(寒冷地等、-40℃から)等でご使用頂けます。

寸法d(Φmm)21 寸法D(mm)30 材質ノンアスベストT#1120 厚さ(mm)2 寸法25 使用温度範囲(℃)150以下 内径(Φmm)21 寸法t(mm)2 最高使用温度(℃)150
注意
※酸素、フッ素、硫酸等には使用不可。
※パッキンの特性上、緻密性に欠けるため浸透漏洩を起こしやすい材質です。
※施工前に水を含浸させ使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65867366
2024-01-17
用途:
ボイラーに使用

ドレン回収タンクとスチームボイラー間の接続に使用。最近は近くのホームセンターでは温水用パッキンを置かなく成っているので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする