ブリッジリーマー BR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)50.8 全長(mm)415 注文コード65867946 品番BR 50.8
参考基準価格(税別)¥248,700 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は外径・呼び外径・全長など92種類から選べます 他の種類を見る

全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質HSS-CO 刃数7 全長(mm)415 刃長(mm)225 外径(Φmm)50.8 表面処理ノンコート 柄長さ(mm)155.5 食付長さ(mm)100 柄タイプMT5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする