商品画像

- [冷蔵]プロセスチーズA 六甲バター 65868060 - [冷蔵]プロセスチーズA 六甲バター 65868060 - [冷蔵]プロセスチーズA 六甲バター 65868060 - [冷蔵]プロセスチーズA 六甲バター 65868060

[冷蔵]プロセスチーズA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(800g×1個) 注文コード 65868060 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,454
販売価格(税別)
3,198

キングサイズチーズ800gに耐熱性を付与しました。調理用としてご利用ください。

用途要冷蔵(0℃〜10℃)で保存してください。
注意
※要冷蔵(0℃〜10℃)で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする