ブリッジリーマー BR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び外径(inch)1-1/4 全長(mm)320 注文コード65868104 品番BR 1-1/4in
参考基準価格(税別)¥68,600 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は外径・呼び外径・全長など92種類から選べます 他の種類を見る

全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質HSS-CO 刃数7 全長(mm)320 刃長(mm)190 表面処理ノンコート 柄長さ(mm)98 食付長さ(mm)90 呼び外径(inch)1-1/4 柄タイプMT3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする