ブリッジリーマー BR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び外径(inch)7/16 全長(mm)170 注文コード65868260 品番BR 7/16in
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は外径・呼び外径・全長など92種類から選べます 他の種類を見る

全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質HSS-CO 刃数5 全長(mm)170 刃長(mm)95 表面処理ノンコート 柄長さ(mm)65.5 食付長さ(mm)55 呼び外径(inch)7/16 柄タイプMT1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする