曜日別特売
Z171G5-35 MBソルダーG5(銀入) ミヤコ 65868547

MBソルダーG5(銀入)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65868547品番Z171G5-35
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
500gは多いという方に、内容量35gの少量タイプです。

仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い容量(g)35耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.9主成分Ag3.5%/Sn残部比重7.39引張強度(N/mm2)(参考値)33.9溶融温度(℃)(固相線)221、(液相線)221
注意
※使用条件は、銅管の呼び径34.92以下、流体温度は100℃以下です。
※ろう付温度は260℃以上です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65868547
2025-06-02
用途: 銅管ロウ付け作業
建設業・工事業

鉛の回り込み抜群、今日銅管の需要が減り丁度いい量、大きいサイズだと最近すごく高いから。

対象商品 : 65868547
2023-12-19
用途: 給水管のソケット接合
ベスト電器卸売・小売業

頻度が少ないので少量タイプが購入出来て良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする