曜日別特売
- レンジで簡単糖質・カロリー50%オフぜんざい 井村屋 65868586

商品画像

- レンジで簡単糖質・カロリー50%オフぜんざい 井村屋 65868586
- レンジで簡単糖質・カロリー50%オフぜんざい 井村屋 65868586
- レンジで簡単糖質・カロリー50%オフぜんざい 井村屋 65868586
- レンジで簡単糖質・カロリー50%オフぜんざい 井村屋 65868586
- レンジで簡単糖質・カロリー50%オフぜんざい 井村屋 65868586
- レンジで簡単糖質・カロリー50%オフぜんざい 井村屋 65868586
- レンジで簡単糖質・カロリー50%オフぜんざい 井村屋 65868586
- レンジで簡単糖質・カロリー50%オフぜんざい 井村屋 65868586

レンジで簡単糖質・カロリー50%オフぜんざい

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(140g×5個)
内容量1セット(140g×5個)注文コード65868586品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,510
販売価格(税別)
1,398

レンジで簡単!開封せずに袋のまま温めるだけで簡単に温かいぜんざいがお楽しみいただけます。メーカー「レンジで簡単ぜんざい」と比較して糖質カロリー50%オフにしました。小豆の風味豊かでコクのあるぜんざいです。塩にもこだわり赤穂の天塩を使用しています。冷やしてもそのままでもおいしくお召しあがりいただけます。食事制限中でも気兼ねなく食べられ健康的なおやつとしておすすめです。

用途700W以上使用不可。オーブンオーブントースター使用不可。横にして加熱すると中身が噴き出し破裂する恐れがあります。開封後は早めにお召しあがりください。加熱後は熱くなります。やけどにご注意ください。目安時間を超えて加熱した場合中身が噴き出すことがあります。加熱中袋がふくらみます。蒸気口から蒸気がぬけますのでご安心ください。加熱中音がする場合があります。品質安全上の問題はありません。2袋以上まとめての加熱はおやめください。
注意
※直射日光、高温、多湿を避けて保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする