ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 洗濯機用品
ミヤコの 排水部材
洗濯機パン用エルボセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
M44PT・M44PE・M44PTT・M44PET用
注文コード
65868617
品番
Z44-ES
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
バンド付。
材質
TPO
内径(Φmm)
32
外径(Φmm)
31
色
ホワイト
仕様
M44PT・M44PE・M44PTT・M44PET用
注意
※他の排水トラップには使用できませんので、ご注意ください。