ミヤコ
自在用パイプ(ナット・パッキン付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
パイプ長(mm)
300
170
240
300
寸法
13×300
13×170
13×240
13×300
20×170
20×240
20×300
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65868942
品番
ZSR32-A30
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
自在水栓の付け替え用パイプです。
寸法
13×300
先端径(Φmm)
17.5
材質
黄銅(クロムメッキ)
パイプ長(mm)
300
パイプ外径(Φmm)
13