ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]の 建具金物
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]の パイプブラケット
装飾金物 パイプパーツ 足掛ブラケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65869055
品番
65-627N
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
ダイカスト
用途
カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
仕様
木ネジ付
形状
ブラケットコーナー
径(Φmm)
38
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
67
寸法C(mm)
50
仕上
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※Φ38mmのパイプと組合わせてご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。