ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]の 内装商品
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]の 補強金具
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]の アングル・ブラケット
床金物 樹脂製アングル ビニールアングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1束(10本)
色
ブラウン
注文コード
65869152
品番
30-971 K-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,450
この商品は
色・規格
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
硬質塩化ビニール
用途
補修・保護部材などに使用されています。
色
ブラウン
タイプ
穴無
長さ(m)
1.82
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65869152
30-971 K-14
54797366
30-971
床金物 樹脂製アングル ビニールアングル
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
1束(2m×10本)
¥
4,998
税込
¥
5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です